水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アルミシャックル イエロー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):24●d(mm):12●使用荷重(kN):0.39●色:イエロー●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:316-3465
注文コード
02652295
品番
A-2523
参考基準価格(税別)
¥519
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
連結金具として。
軽量でカラフルなアルミ製のネジシャックルです。アクセサリとして。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):24●d(mm):12●使用荷重(kN):0.39●色:イエロー●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:316-3465
アズワン品番
67-7178-16