アルミシャックル イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):32●d(mm):16●使用荷重(kN):0.69●材質/仕上:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:113-4595 注文コード02652320 品番ALP-8Y
参考基準価格(税別)¥656 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

連結金具として。

仕様●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):32●d(mm):16●使用荷重(kN):0.69●材質/仕上:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:113-4595 アズワン品番67-7178-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする