水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アルミシャックル シルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):32●d(mm):16●使用荷重(kN):0.69●材質/仕上:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:113-4615
注文コード
02652347
品番
ALP-8S
参考基準価格(税別)
¥656
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
連結金具として。
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):32●d(mm):16●使用荷重(kN):0.69●材質/仕上:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:113-4615
アズワン品番
67-7178-23