水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アルミシャックル ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):24●d(mm):12●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:113-4582
注文コード
02652426
品番
ALP-6BK
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
連結金具として。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):24●d(mm):12●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:113-4582
アズワン品番
67-7178-29