水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アルミスナップフック ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02652451
品番
A-673
参考基準価格(税別)
¥754
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
軽量なスタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):5●L(mm):51●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):7●d2(mm):9●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:317-7599
アズワン品番
67-7178-44