水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アルミスナップフックBE型 シルバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:シルバー●使用荷重(kN):0.29●D(mm):7.5●L(mm):82●S(mm):10●W(mm):38●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:材質:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:418-5783
注文コード
02652496
品番
ALBE-8S
参考基準価格(税別)
¥1,179
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なスプリングフックです。、開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●色:シルバー●使用荷重(kN):0.29●D(mm):7.5●L(mm):82●S(mm):10●W(mm):38●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:材質:アルミ軽合金●仕上げ:アルマイト仕上げ●コード番号:418-5783
アズワン品番
67-7178-58