水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長200mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:マットシルバー●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):200●L2(mm):188●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21●ツイストタイプ●材質/仕上:アルミ軽合金(アルマイト付)●コード番号:336-7974
注文コード
02652591
品番
ALHT-200MS
参考基準価格(税別)
¥794
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。
仕様
●色:マットシルバー●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):200●L2(mm):188●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21●ツイストタイプ●材質/仕上:アルミ軽合金(アルマイト付)●コード番号:336-7974
アズワン品番
67-7178-66