アルミハンガーSフックツイスト マットシルバー 全長300mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:マットシルバー●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):300●L2(mm):288●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21●ツイストタイプ●材質/仕上:アルミ軽合金(アルマイト付)●コード番号:336-9632 注文コード02652609 品番A-3032
参考基準価格(税別)¥1,171 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量のSカンです。、つや消しの表面なので反射せず、悪目立ちしにくいです。、一般商品の収納の吊り金具として。

仕様●色:マットシルバー●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):300●L2(mm):288●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21●ツイストタイプ●材質/仕上:アルミ軽合金(アルマイト付)●コード番号:336-9632 アズワン品番67-7178-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする