水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
アンカー コンクリート埋込用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):6●L(mm):100●H(mm):60●W(mm):49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7671
注文コード
02652661
品番
A-1846
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
仕様
●D(mm):6●L(mm):100●H(mm):60●W(mm):49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7671
アズワン品番
67-7179-28