キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ブラック●D(mm):1●A(mm):13●B(mm):4.5●E(mm):3●L(mm):50●全長(mm):150●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:315-8614 注文コード02653458 品番KW-10150-BK
参考基準価格(税別)¥126 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。

仕様●色:ブラック●D(mm):1●A(mm):13●B(mm):4.5●E(mm):3●L(mm):50●全長(mm):150●材質/仕上:ワイヤー:ステンレス●ワイヤー被膜:PVC樹脂●金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)●コード番号:315-8614 アズワン品番67-7180-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする