水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
グランドフック TFT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●A(mm):30●D1(mm):1●B(mm):27.5●L(mm):18●W(mm):15●d(mm):4.8●D2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4476
注文コード
02653659
品番
A-2682
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●A(mm):30●D1(mm):1●B(mm):27.5●L(mm):18●W(mm):15●d(mm):4.8●D2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4476
アズワン品番
67-7181-09