水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
グレーチング U字溝用 ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●W1(mm):15●T(mm):2●捻径:M-8●適用の高さ(mm):18〜38●ねじ径:M-8●W(mm):25●L(mm):55●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4607
注文コード
02653668
品番
B-1297
参考基準価格(税別)
¥833
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ボルトで固定するガッチリタイプです。
仕様
●W1(mm):15●T(mm):2●捻径:M-8●適用の高さ(mm):18〜38●ねじ径:M-8●W(mm):25●L(mm):55●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4607
アズワン品番
67-7181-26