水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18〜38mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●L(mm):55●W(mm):25●W1(mm):10●T(mm):2●ねじ径:M−8●適用の高さ(mm):18〜38●ボルト固定タイプ●適用高さ18〜38mm●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9656
注文コード
02653695
品番
A-1148
参考基準価格(税別)
¥786
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトで固定するガッチリタイプです。、グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様
●L(mm):55●W(mm):25●W1(mm):10●T(mm):2●ねじ径:M−8●適用の高さ(mm):18〜38●ボルト固定タイプ●適用高さ18〜38mm●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9656
アズワン品番
67-7181-34