水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
クロスビットSUS316
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●T(mm):300●W(mm):300●D(mm):89.1●D1(mm):32●L(mm):200●P(mm):160●d(mm):14●t(mm):2●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-0382
注文コード
02653720
品番
A-2449
参考基準価格(税別)
¥154,980
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
仕様
●T(mm):300●W(mm):300●D(mm):89.1●D1(mm):32●L(mm):200●P(mm):160●d(mm):14●t(mm):2●バフ研磨仕上げ●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-0382
アズワン品番
67-7181-55