水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
サンマブロック 溶接用 HNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●車数:1●車径(mm):50●H(mm):30●W(mm):45●L(mm):77●D(mm):Φ10●使用ロープ径(mm):〜Φ12●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4424
注文コード
02653765
品番
HN-50
参考基準価格(税別)
¥5,924
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接用です。、ロープを通し、荷物等のつり上げや引っ張り作業に。
仕様
●車数:1●車径(mm):50●H(mm):30●W(mm):45●L(mm):77●D(mm):Φ10●使用ロープ径(mm):〜Φ12●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4424
アズワン品番
67-7181-63