水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
サンマブロック 溶接用 HNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●車数:1●車径(mm):75●H(mm):34●W(mm):65●L(mm):116●D(mm):Φ16●使用ロープ径(mm):〜Φ14●使用荷重(kN):5.39●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7594
注文コード
02653781
品番
HN-75
参考基準価格(税別)
¥12,973
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
溶接用です。、ロープを通し、荷物等のつり上げや引っ張り作業に。
仕様
●車数:1●車径(mm):75●H(mm):34●W(mm):65●L(mm):116●D(mm):Φ16●使用ロープ径(mm):〜Φ14●使用荷重(kN):5.39●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7594
アズワン品番
67-7181-64