水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):10●H(mm):18●L1(mm):79●d(mm):4.5●T(mm):1.2●L2(mm):42●L3(mm):17●L4(mm):12●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6403
注文コード
02653790
品番
A-1442
参考基準価格(税別)
¥267
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●D(mm):10●H(mm):18●L1(mm):79●d(mm):4.5●T(mm):1.2●L2(mm):42●L3(mm):17●L4(mm):12●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6403
アズワン品番
67-7181-68