水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
シートアイストラップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):12●H(mm):19●L1(mm):51●d(mm):5.8●T(mm):1.5●L2(mm):38●L3(mm):15●参考使用荷重(kN):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8013
注文コード
02653808
品番
A-1441
参考基準価格(税別)
¥276
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様
●D(mm):12●H(mm):19●L1(mm):51●d(mm):5.8●T(mm):1.5●L2(mm):38●L3(mm):15●参考使用荷重(kN):0.10●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-8013
アズワン品番
67-7181-67