水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の フラットタイプ
ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●W(mm):30●穴数(個):6●タイプ:2●L(mm):150●D(mm):6.5●穴数:6●T(mm):5●d(mm):5●A(mm):29.5●B(mm):55●C(mm):55●参考使用荷重(kgf)(2本使用の場合):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面処理:ヘアライン仕上げ●コード番号:317-1457
注文コード
02653817
品番
A-1805
参考基準価格(税別)
¥2,247
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。
仕様
●W(mm):30●穴数(個):6●タイプ:2●L(mm):150●D(mm):6.5●穴数:6●T(mm):5●d(mm):5●A(mm):29.5●B(mm):55●C(mm):55●参考使用荷重(kgf)(2本使用の場合):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面処理:ヘアライン仕上げ●コード番号:317-1457
アズワン品番
67-7182-58