水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
シングルシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W5/16●A(mm):8●B(mm):16●D(mm):8●W(mm):20●L1(mm):89●L2(mm):20●L3(mm):16●使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1438
注文コード
02653887
品番
A-299
参考基準価格(税別)
¥2,083
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
仕様
●ねじ径:W5/16●A(mm):8●B(mm):16●D(mm):8●W(mm):20●L1(mm):89●L2(mm):20●L3(mm):16●使用荷重(kN):2.45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1438
アズワン品番
67-7182-67