水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
シンブル ステンレス ロープコース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):12●D(mm):24●A(mm):15●L(mm):47●B(mm):18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4421
注文コード
02653939
品番
A-2533
参考基準価格(税別)
¥644
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●適合ロープ径(mm):12●D(mm):24●A(mm):15●L(mm):47●B(mm):18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4421
アズワン品番
67-7182-76