水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
シンブル ステンレス ロープコース KRCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):14●A(mm):11●L(mm):28●B(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8663
注文コード
02654009
品番
KRC-9
参考基準価格(税別)
¥393
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):14●A(mm):11●L(mm):28●B(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8663
アズワン品番
67-7182-89