水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
スイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):10●D(mm):10●L1(mm):115●L2(mm):27●W1(mm):44●W2(mm):24●使用荷重(kN):3.92●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3484
注文コード
02654045
品番
A-287
参考基準価格(税別)
¥3,316
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
仕様
●A(mm):10●D(mm):10●L1(mm):115●L2(mm):27●W1(mm):44●W2(mm):24●使用荷重(kN):3.92●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-3484
アズワン品番
67-7182-97