水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
スイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):6.2●D(mm):6●L1(mm):66●L2(mm):15●W1(mm):27●W2(mm):15●使用荷重(kN):1.76●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8287
注文コード
02654070
品番
A-284
参考基準価格(税別)
¥1,304
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
仕様
●A(mm):6.2●D(mm):6●L1(mm):66●L2(mm):15●W1(mm):27●W2(mm):15●使用荷重(kN):1.76●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8287
アズワン品番
67-7183-03