水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
スイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):10●D(mm):9●L1(mm):104●L2(mm):23●W1(mm):40●W2(mm):22●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5048
注文コード
02654088
品番
A-286
参考基準価格(税別)
¥2,247
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
仕様
●A(mm):10●D(mm):9●L1(mm):104●L2(mm):23●W1(mm):40●W2(mm):22●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5048
アズワン品番
67-7183-05