水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D1(mm):11.5●D2(mm):10●L(mm):105●S(mm):25●W(mm):58●R(mm):10●t(mm):133●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-9165
注文コード
02654210
品番
DF-10 316
参考基準価格(税別)
¥2,949
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D1(mm):11.5●D2(mm):10●L(mm):105●S(mm):25●W(mm):58●R(mm):10●t(mm):133●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-9165
アズワン品番
67-7183-32