水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス Dフック SUS316 DFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D1(mm):7●D2(mm):6●L(mm):64●S(mm):14●W(mm):34●R(mm):5.5●t(mm):29●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-0785
注文コード
02654219
品番
DF-6 316
参考基準価格(税別)
¥1,389
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D1(mm):7●D2(mm):6●L(mm):64●S(mm):14●W(mm):34●R(mm):5.5●t(mm):29●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-0785
アズワン品番
67-7183-34