ステンレス DリンクRDS RDS-7シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):7●A(mm):47●B(mm):40●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6041 注文コード02654246 品番RDS-7-47
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。、接続部は溶接していますので、丈夫です。、かばんや衣類などの金具として。、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。

仕様●使用荷重(kN):0.98●D(mm):7●A(mm):47●B(mm):40●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-6041 アズワン品番67-7183-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする