水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M24●B(mm):31●D(mm):24●L(mm):80●d(mm):50●t(mm):20●使用荷重(kN):24.5●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-4419
注文コード
02654289
品番
SC-20 316
参考基準価格(税別)
¥26,640
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
仕様
●ねじ径:M24●B(mm):31●D(mm):24●L(mm):80●d(mm):50●t(mm):20●使用荷重(kN):24.5●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-4419
アズワン品番
67-7183-55