水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス O型フック SUS316 MOシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L(mm):41●S(mm):12●W(mm):16●R(mm):4.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-9230
注文コード
02654411
品番
MO-5 316
参考基準価格(税別)
¥1,003
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L(mm):41●S(mm):12●W(mm):16●R(mm):4.5●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-9230
アズワン品番
67-7183-89