水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス O型フック MOシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.94●D(mm):16●L(mm):118●S(mm):30●W(mm):44●R(mm):17.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6184
注文コード
02654420
品番
MO-16
参考基準価格(税別)
¥7,967
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
仕様
●使用荷重(kN):2.94●D(mm):16●L(mm):118●S(mm):30●W(mm):44●R(mm):17.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6184
アズワン品番
67-7183-94