水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス O型フック MOシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●D(mm):13●L(mm):102●S(mm):28●W(mm):40●R(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6180
注文コード
02654429
品番
MO-13
参考基準価格(税別)
¥4,903
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
仕様
●使用荷重(kN):2.45●D(mm):13●L(mm):102●S(mm):28●W(mm):40●R(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6180
アズワン品番
67-7183-93