水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス O型フック MOシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):12●L(mm):86●S(mm):22●W(mm):36●R(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2401
注文コード
02654438
品番
MO-12
参考基準価格(税別)
¥3,881
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):12●L(mm):86●S(mm):22●W(mm):36●R(mm):12.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2401
アズワン品番
67-7183-92