水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス Qボルトフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●ねじ径:M-10●D(mm):10●L(mm):88●L1(mm):62●B(mm):26●S(mm):16●W(mm):32●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個●コード番号:317-2869
注文コード
02654517
品番
A-2894
参考基準価格(税別)
¥2,294
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●ねじ径:M-10●D(mm):10●L(mm):88●L1(mm):62●B(mm):26●S(mm):16●W(mm):32●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個●コード番号:317-2869
アズワン品番
67-7184-25