水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス Sカン SAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L1(mm):65●L2(mm):55●S1(mm):4●S2(mm):15●W1(mm):10●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9184
注文コード
02654596
品番
SAP-5
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L1(mm):65●L2(mm):55●S1(mm):4●S2(mm):15●W1(mm):10●W2(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9184
アズワン品番
67-7184-63