水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス Sカンフック SUS316 SFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L1(mm):62●L2(mm):52●S(mm):8.5●W(mm):26●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-5986
注文コード
02654630
品番
SF-5 316
参考基準価格(税別)
¥1,131
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):5●L1(mm):62●L2(mm):52●S(mm):8.5●W(mm):26●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:317-5986
アズワン品番
67-7184-77