水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス Uカン USシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):5●L(mm):25●L1(mm):20●W(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2406
注文コード
02654700
品番
US-5
参考基準価格(税別)
¥159
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
仕様
●D(mm):5●L(mm):25●L1(mm):20●W(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2406
アズワン品番
67-7185-01