水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.08●D(mm):5●L1(mm):150●L2(mm):140●S(mm):35●W1(mm):45●W2(mm):25●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4063
注文コード
02654709
品番
SES-5
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.08●D(mm):5●L1(mm):150●L2(mm):140●S(mm):35●W1(mm):45●W2(mm):25●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:178-4063
アズワン品番
67-7185-14