- その他
- 【ASUS Logo】なし
- ポート数
- 【Back I/O】1×USB 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、1×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×USB 2.0 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、1×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×2 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lock
- メモリー
- なし
- 使用CPU
- インテル Core i5-1335U プロセッサー
- 電源供給
- 19VDC, 3.42A, 65W Power Adapter
- OS
- 無
- グラフィックアクセラレーター
- Intel Iris Xe Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- Wi-Fi
- Intel Wi-Fi 6E
- ストレージ
- 無
- LAN
- 2.5G Ethernet, 10/100/1000/2500 Mbps