水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス アイスクリュー 内径19.5mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7●L(mm):19.5●H(mm):34●B(mm):35●E(mm):8●A(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2385
注文コード
02654806
品番
A-2537
参考基準価格(税別)
¥1,714
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):7●L(mm):19.5●H(mm):34●B(mm):35●E(mm):8●A(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2385
アズワン品番
67-7185-22