水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス アイフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):115●S(mm):16●W1(mm):22●W2(mm):32●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3019
注文コード
02654858
品番
A-1585
参考基準価格(税別)
¥2,177
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):10●L(mm):115●S(mm):16●W1(mm):22●W2(mm):32●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3019
アズワン品番
67-7185-28