水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
ステンレス アンカー付チェーン チェーン長500mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D1(mm):4●チェーン長L1(mm):500●D2(mm):6●L2(mm):115●W(mm):29●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SP-5・L字アンカー付●コード番号:202-3168
注文コード
02654885
品番
A-1211
参考基準価格(税別)
¥1,933
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グレーチング盗難防止用鎖です。、溝蓋の盗難防止に。
仕様
●D1(mm):4●チェーン長L1(mm):500●D2(mm):6●L2(mm):115●W(mm):29●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:SP-5・L字アンカー付●コード番号:202-3168
アズワン品番
67-7185-68