水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:W5/16●D(mm):6●B(mm):15●L(mm):30●H(mm):42●A(mm):13●S(mm):45●捻径:W-5/16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-6191
注文コード
02654919
品番
B-1007
参考基準価格(税別)
¥2,483
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:W5/16●D(mm):6●B(mm):15●L(mm):30●H(mm):42●A(mm):13●S(mm):45●捻径:W-5/16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-6191
アズワン品番
67-7186-25