水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス オープンアイボルト ブネジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:W3/8●D(mm):8●B(mm):18●L(mm):35●H(mm):49●A(mm):15●S(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-6204
注文コード
02654928
品番
B-1008
参考基準価格(税別)
¥2,853
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:W3/8●D(mm):8●B(mm):18●L(mm):35●H(mm):49●A(mm):15●S(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ●コード番号:113-6204
アズワン品番
67-7186-24