水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.94●D(mm):12●L(mm):140●S(mm):33●W(mm):68●d1(mm):13●d2(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2379
注文コード
02654937
品番
BN-12
参考基準価格(税別)
¥4,903
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
環のついた外開きの構造です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
仕様
●使用荷重(kN):2.94●D(mm):12●L(mm):140●S(mm):33●W(mm):68●d1(mm):13●d2(mm):19●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2379
アズワン品番
67-7186-28