水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):9●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4605
注文コード
02654946
品番
BN-4
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
環のついた外開きの構造です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):9●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4605
アズワン品番
67-7186-29