水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス オタフクボルト止めシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):40●d(mm):16●t(mm):8●使用荷重(kN):2.70●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0483
注文コード
02654955
品番
B-2355
参考基準価格(税別)
¥2,821
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太いロープなどにも対応できます。、ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M8●B(mm):16●D(mm):8●L(mm):40●d(mm):16●t(mm):8●使用荷重(kN):2.70●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0483
アズワン品番
67-7186-46