水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス カラビナ SUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2345
注文コード
02655007
品番
K-1 316
参考基準価格(税別)
¥8,357
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングフックです。、バネの力で開口部分が戻ります。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2345
アズワン品番
67-7186-58