水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス カラビナD型 SUS316 KD-10シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):10●L(mm):113●S(mm):22●W(mm):60●タイプ:環なし●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8599
注文コード
02655025
品番
KD-10A 316
参考基準価格(税別)
¥5,057
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):10●L(mm):113●S(mm):22●W(mm):60●タイプ:環なし●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8599
アズワン品番
67-7186-62