ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.10●A(mm):30●D1(mm):1●B(mm):27.5●L(mm):18●W(mm):15●d(mm):4.8●D2(mm):3●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8221 注文コード02655041 品番TFT-3
参考基準価格(税別)¥401 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.10●A(mm):30●D1(mm):1●B(mm):27.5●L(mm):18●W(mm):15●d(mm):4.8●D2(mm):3●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8221 アズワン品番67-7186-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする